COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1150-9L16-8
CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-1150-9L16-8
Rubix:20099267
Fabrikant:6085529




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 11,5 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 8,216 mm |
| Snijlengte | 97,77 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1150-9L16-8
Met centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 11,5 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8,216 mm |
| Snijlengte | 97,77 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Lengte greep | 49,83 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 11,99 mm |
| Zichtbare lengte | 111,17 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 356,40 excl. BTW
/ stuk
€ 431,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen