COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2600-26LX125-3
CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-2600-26LX125-3
Rubix:A0432928
Fabrikant:6425979
EAN:26425979




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 26 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 3,19137 |
| Snijlengte | 85,05 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2600-26LX125-3
Met centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 26 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3,19137 |
| Snijlengte | 85,05 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 31,75 mm |
| Lengte greep | 64,03 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 26,99 mm |
| Zichtbare lengte | 111,97 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 594,90 excl. BTW
/ stuk
€ 719,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen