COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1500-15LX075-5
CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-1500-15LX075-5
Rubix:A0432973
Fabrikant:6035687




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 15 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 5,18239 |
| Snijlengte | 82,4 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1500-15LX075-5
Met centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 15 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5,18239 |
| Snijlengte | 82,4 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 19,05 mm |
| Lengte greep | 52,44 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 15,99 mm |
| Zichtbare lengte | 98,56 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 351,90 excl. BTW
/ stuk
€ 425,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen