DORMER GEHARD STALEN HOUDER 3 X D H853 1.11/64

Metaalboren H853

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:H8531.11/64
Rubix:20025550
EAN:7320760033234
DORMER GEHARD STALEN HOUDER 3 X D H853 1.11/64

Technische samenvatting

Minimumdiameter31,75 mm
Verhouding lengte/boordiameter3xd
Snijlengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER GEHARD STALEN HOUDER 3 X D H853 1.11/64


Dormer HSS Blank H853 Inwend koel Hydra wisselplaatboor 3 x D extra kort Fabrieksnorm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimumdiameter31,75 mm
Verhouding lengte/boordiameter3xd
Snijlengte100 mm
Schacht31,75 mm
Diameter handvat31,75 mm
Lengte greep60 mm
Interne koelingja
Maximumdiameter31,75 mm
Zichtbare lengte185 mm
Bekledinghelder vernikkeld (bright nickel plating)
Type schachtdin 6535 he (dcon h6)
€ 1.075,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.300,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen