COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1700-17LX075-3
CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-1700-17LX075-3
Rubix:A0432965
Fabrikant:6035716




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 17 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 3,16816 |
| Snijlengte | 56,71 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1700-17LX075-3
Met centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 17 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3,16816 |
| Snijlengte | 56,71 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 19,05 mm |
| Lengte greep | 52,73 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 17,99 mm |
| Zichtbare lengte | 73,27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 370,80 excl. BTW
/ stuk
€ 448,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen