COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2200-22L25-5
CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-2200-22L25-5
Rubix:20099293
Fabrikant:6239448




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 22 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 5,172 mm |
| Snijlengte | 118,43 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2200-22L25-5
Met centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 22 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5,172 mm |
| Snijlengte | 118,43 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Lengte greep | 59,47 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 22,99 mm |
| Zichtbare lengte | 139,53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 541,80 excl. BTW
/ stuk
€ 655,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen