COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2300-23L25-3

CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:870-2300-23L25-3
Rubix:20099296
Fabrikant:6239453
EAN:26239453
COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2300-23L25-3

Technische samenvatting

Minimumdiameter23 mm
Verhouding lengte/boordiameter3,163 mm
Snijlengte75,59 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2300-23L25-3


Met centrale koelvloeistof.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimumdiameter23 mm
Verhouding lengte/boordiameter3,163 mm
Snijlengte75,59 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat25 mm
Lengte greep59,61 mm
Interne koelingja
Maximumdiameter23,99 mm
Zichtbare lengte97,39 mm
€ 543,60 excl. BTW
/ stuk
€ 657,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen