COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2700-27L32-8
CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-2700-27L32-8
Rubix:20099313
Fabrikant:6425994




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 27 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 8,29673 |
| Snijlengte | 228,16 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2700-27L32-8
Met centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 27 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8,29673 |
| Snijlengte | 228,16 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Lengte greep | 64,14 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 27,99 mm |
| Zichtbare lengte | 253,86 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 856,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.036,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen