Referenties
Dormer:H85511/16
Rubix:20025656
EAN:7320760034736




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 5xd |
| Snijlengte | 97,5 mm |
Productdetails : DORMER GEHARD STALEN HOUDER 5 X D H855 11/16
Gehard stalen houder 5xD met DIN 6535 HE schacht voor Hydra Drill boortips.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 19,05 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5xd |
| Snijlengte | 97,5 mm |
| Schacht | 19,05 mm |
| Diameter handvat | 19,05 mm |
| Lengte greep | 50 mm |
| Interne koeling | ja |
| Zichtbare lengte | 171,5 mm |
| Bekleding | glansvernikkeling |
| Type schacht | din 6535 hb (weldon) / din 6535 he (pfeifennut) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 875,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.058,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen