COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-3100-31LX125-8
CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-3100-31LX125-8
Rubix:A0432911
Fabrikant:6426021




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 31 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 8,15424 |
| Snijlengte | 269,09 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-3100-31LX125-8
Met centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 31 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8,15424 |
| Snijlengte | 269,09 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 31,75 mm |
| Lengte greep | 65,08 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 31,99 mm |
| Zichtbare lengte | 293,92 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 973,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.178,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen