COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1700-17L20-3
CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-1700-17L20-3
Rubix:20099553
Fabrikant:6035714




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 17 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 3,168 mm |
| Snijlengte | 56,71 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1700-17L20-3
Met centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 17 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3,168 mm |
| Snijlengte | 56,71 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Lengte greep | 52,73 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 17,99 mm |
| Zichtbare lengte | 73,27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 370,80 excl. BTW
/ stuk
€ 448,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen