COROMANT CORODRILL 880 BOORBODY 880-D065-069LX50-3
CoroDrill® 880-boorkop voor cassettes 880-D065-069LX50-3
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D065-069LX50-3
Rubix:A0432870
Fabrikant:6660501


Technische samenvatting
| Boordiameter | 69 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 208,3 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 BOORBODY 880-D065-069LX50-3
CoroDrill® 880-boorkop voor cassettes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 69 mm |
| Zichtbare lengte | 208,3 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
| Diameter handvat | 50,8 mm |
| Type plaatje | 06c / 06p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3xd |
| Lengte greep | 212,77 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 923,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.117,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen