COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2900L32-05

CoroDrill® 880 wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D2900L32-05
Rubix:20091252
Fabrikant:5765642
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2900L32-05

Technische samenvatting

Boordiameter29 mm
Zichtbare lengte170,522 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2900L32-05


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter29 mm
Zichtbare lengte170,522 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat32 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter5 mm
Lengte greep604,779 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 756,90 excl. BTW
/ stuk
€ 915,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen