COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1500C5-03
CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A880-D1500C5-03
Rubix:A0432188
Fabrikant:6328043




Technische samenvatting
| Boordiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 114,3 mm |
| Schacht | coromant capto (alleen segmentklemming) - maat c5 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1500C5-03
CoroDrill® 880 indexeerbare boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 38,1 mm |
| Zichtbare lengte | 114,3 mm |
| Schacht | coromant capto (alleen segmentklemming) - maat c5 |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Type plaatje | grondboor 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3 |
| Lengte greep | 30,6905 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 787,50 excl. BTW
/ stuk
€ 952,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen