COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2380LX25-06

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D2380LX25-06
Rubix:A0427692
Fabrikant:7548850
EAN:7323223643223
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2380LX25-06

Technische samenvatting

Boordiameter23,8 mm
Zichtbare lengte143,5 mm
Schachtlx25 (iso 9766)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2380LX25-06


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter23,8 mm
Zichtbare lengte143,5 mm
Schachtlx25 (iso 9766)
Diameter handvat25,4 mm
Type plaatje03c / 03p
Verhouding lengte/boordiameter6xd
Lengte greep146 mm
Interne koelingja
€ 727,20 excl. BTW
/ stuk
€ 879,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen