COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1750L25-04

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D1750L25-04
Rubix:20091225
Fabrikant:5765266
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1750L25-04

Technische samenvatting

Boordiameter17,5 mm
Zichtbare lengte88,659 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1750L25-04


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter17,5 mm
Zichtbare lengte88,659 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat25 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter4 mm
Lengte greep56,341 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 575,10 excl. BTW
/ stuk
€ 695,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen