COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1850L25-04
CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D1850L25-04
Rubix:20091233
Fabrikant:5765315




Technische samenvatting
| Boordiameter | 18,5 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 92,652 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1850L25-04
Insteekboor met indexering CoroDrill® 880
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 18,5 mm |
| Zichtbare lengte | 92,652 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Type plaatje | corodrill 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4,019 mm |
| Lengte greep | 56,348 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 575,10 excl. BTW
/ stuk
€ 695,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen