Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D6350LX38-04
Rubix:A0426588
Fabrikant:7549038
EAN:7323223645104


Technische samenvatting
| Boordiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 255,589 mm |
| Schacht | iso 9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D6350LX38-04
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 63,5 mm |
| Zichtbare lengte | 255,589 mm |
| Schacht | iso 9766 |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Type plaatje | 04c |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4,025 |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 978,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1.183,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen