COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2600L32-04

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D2600L32-04
Rubix:20101607
Fabrikant:5765361
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2600L32-04

Technische samenvatting

Boordiameter26 mm
Zichtbare lengte127,513 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2600L32-04


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter26 mm
Zichtbare lengte127,513 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat32 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter4 mm
Lengte greep604,871 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 696,60 excl. BTW
/ stuk
€ 842,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen