COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D4200L50-05

CoroDrill® 880 wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D4200L50-05
Rubix:20091311
Fabrikant:5765496
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D4200L50-05

Technische samenvatting

Boordiameter42 mm
Zichtbare lengte244,356 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D4200L50-05


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter42 mm
Zichtbare lengte244,356 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat50 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter5
Lengte greep80,644 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
921,60 excl. BTW
/ stuk
1.115,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen