COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D5000L40-02

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D5000L40-02
Rubix:20091334
Fabrikant:5765488
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D5000L40-02

Technische samenvatting

Boordiameter50 mm
Zichtbare lengte139,188 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D5000L40-02


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter50 mm
Zichtbare lengte139,188 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat40 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter2
Lengte greep70,812 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 774,90 excl. BTW
/ stuk
€ 937,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen