COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D5300L50-04

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D5300L50-04
Rubix:20091345
Fabrikant:5765547
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D5300L50-04

Technische samenvatting

Boordiameter53 mm
Zichtbare lengte253,1644 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D5300L50-04


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter53 mm
Zichtbare lengte253,1644 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat50 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter4
Lengte greep80,8356 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 938,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.135,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen