COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1687LX38-05

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A880-D1687LX38-05
Rubix:A0432168
Fabrikant:5723261
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1687LX38-05

Technische samenvatting

Boordiameter42,8498 mm
Zichtbare lengte214,249 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 1/2
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1687LX38-05


CoroDrill® 880 indexeerbare boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter42,8498 mm
Zichtbare lengte214,249 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 1/2
Diameter handvat38,1 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter5
Lengte greep70,6511 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 921,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1.115,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen