COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D5600L50-04

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D5600L50-04
Rubix:20091354
Fabrikant:5765537
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D5600L50-04

Technische samenvatting

Boordiameter56 mm
Zichtbare lengte268,1404 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D5600L50-04


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter56 mm
Zichtbare lengte268,1404 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat50 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter4
Lengte greep80,8596 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 968,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.171,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen