COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0750LX25-05

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A880-D0750LX25-05
Rubix:A0432237
Fabrikant:5723687
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0750LX25-05

Technische samenvatting

Boordiameter19,05 mm
Zichtbare lengte95,25 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0750LX25-05


CoroDrill® 880 indexeerbare boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter19,05 mm
Zichtbare lengte95,25 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1
Diameter handvat25,4 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter5
Lengte greep56,3225 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 625,50 excl. BTW
/ stuk
€ 756,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen