COROMANT CORODRILL DS20 BOORWISSELPL. DS20-0708-C-L5 1344
CORODRILL 880 INZETSTUKKEN
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:DS20-0708-C-L5 1344
Rubix:A0426744
Fabrikant:7549998
EAN:7323223650610


Technische samenvatting
| Type plaatje | corodrill® ds20 boorwisselplaat (zentrumschneide/central insert) |
|---|
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 BOORWISSELPL. DS20-0708-C-L5 1344
CoroDrill® DS20-wisselplaat voor boren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | corodrill® ds20 boorwisselplaat (zentrumschneide/central insert) |
| Insertmaat | 7 mm |
| Bekleding | pvd (zertivo® gecoat) |
| Te bewerken materiaal | iso m & titanium; geschikt voor o.a. iso p, m, s, n en h materialen |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | 1344 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 164,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen