COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1750L25-03

CoroDrill® 880 wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D1750L25-03
Rubix:20091224
Fabrikant:5765264
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1750L25-03

Technische samenvatting

Boordiameter17,5 mm
Zichtbare lengte71,629 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1750L25-03


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter17,5 mm
Zichtbare lengte71,629 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat25 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter3,0285 mm
Lengte greep56,371 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 500,40 excl. BTW
/ stuk
€ 605,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen