Referenties
Iscar:DCN 065-052-12A-8D
Rubix:20754914
Fabrikant:3203276

Technische samenvatting
| Boordiameter | 6,99 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 66,3 mm |
| Schacht | weldon |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORHOUDER DCN 065-052-12A-8D 3203276
Iscar DCN 065-052-12A-8D wisselkop boorhouder voor 8xD diep boren, met Weldon schacht en interne koeling (coolant thru). Boorgatdiameter tot 6,99 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,99 mm |
| Zichtbare lengte | 66,3 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Type plaatje | icp 065 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 45 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 325,00 excl. BTW
/ stuk
€ 393,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen