COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR A881-D0812LX25-02

CoroDrill® 881 indexeerbare wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A881-D0812LX25-02
Rubix:A0432138
Fabrikant:5962399
COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR A881-D0812LX25-02

Technische samenvatting

Boordiameter20,6248 mm
Zichtbare lengte41,2496 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR A881-D0812LX25-02


CoroDrill® 881 indexeerbare boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter20,6248 mm
Zichtbare lengte41,2496 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1
Diameter handvat25,4 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter2
Lengte greep56,7249 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 540,90 excl. BTW
/ stuk
€ 654,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen