Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D3800L40-06
Rubix:A0427609
Fabrikant:7548942
EAN:7323223644145


Technische samenvatting
| Boordiameter | 38 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 232 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3800L40-06
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 38 mm |
| Zichtbare lengte | 232 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Type plaatje | 05c / 05p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 6xd |
| Lengte greep | 70 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 945,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.144,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen