Referenties
Walter:P6004-D22,00R WNN25
Rubix:A0307306
Fabrikant:5656285

Documenten
Productdetails : WALTER VHM BOORPUNT P6004-D22,00R WNN25
Voor D4140 - wisselplaatboor
Boorpunten P6004-D22,00R WNN25
Toepassingen
Hole Making
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 22 mm |
| Zichtbare lengte | 14,296 mm |
| Schacht | f |
| Diameter handvat | 5 mm |
| Type plaatje | wnn25 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 0,65 |
| Lengte greep | 6 mm |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,20 excl. BTW
/ stuk
€ 163,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen