COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D1550L20-02

CoroDrill® 881 indexeerbare wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:881-D1550L20-02
Rubix:20102188
Fabrikant:5962241
COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D1550L20-02

Technische samenvatting

Boordiameter15,5 mm
Zichtbare lengte31 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 20
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D1550L20-02


CoroDrill® 881 Indexeerbare inzetboren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15,5 mm
Zichtbare lengte31 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 20
Diameter handvat20 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter2
Lengte greep50,2724 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 486,90 excl. BTW
/ stuk
€ 589,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen