COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1020-50-W1A 1220
CoroDrill® Delta-C monoblok-hardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R840-1020-50-W1A1220
Rubix:20097041
Fabrikant:5748085




Technische samenvatting
| Boordiameter | 10,2 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 52,7 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1020-50-W1A 1220
CoroDrill Delta-C-boor uit één stuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,2 mm |
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 52,7 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,48 excl. BTW
/ stuk
€ 225,64 incl. BTW
- Niet meer leverbaar