TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-8

Diepgatboor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1622-8
Rubix:20685922
Fabrikant:5062629
EAN:4031132151328
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-8

Technische samenvatting

Boordiameter8 mm
Totale lengte240 mm
Snijlengte165 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-8


ALTIUS
Titex diepgatboor hss din1869-1 zeer lang a1622-8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8 mm
Totale lengte240 mm
Snijlengte165 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Verhouding boordiameter/-lengte0,05
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelhss
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat8 mm
39,98 excl. BTW
/ stuk
48,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen