COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0436-30-A1A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R840-0436-30-A1A1220
Rubix:A0430502
Fabrikant:5747087
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0436-30-A1A 1220
Technische samenvatting
Boordiameter4,36 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte13,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0436-30-A1A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,36 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte13,8 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
119,20 excl. BTW
/ stuk
144,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen