TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-3.3

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-3.3
Rubix:20680522
Fabrikant:5060570
EAN:4031132053806
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-3.3

Technische samenvatting

Boordiameter3,3 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-3.3


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-3.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,3 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,3 mm
€ 33,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 40,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen