COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0873-70-A1A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R840-0873-70-A1A1220
Rubix:A0430253
Fabrikant:5747883
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0873-70-A1A 1220
Technische samenvatting
Boordiameter8,73 mm
Totale lengte120 mm
Snijlengte62,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0873-70-A1A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,73 mm
Totale lengte120 mm
Snijlengte62,6 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
252,00 excl. BTW
/ stuk
304,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen