TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-5.5

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1547-5.5
Rubix:20301445
Fabrikant:5062201
EAN:4031132055930
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-5.5

Technische samenvatting

Boordiameter5,5 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte82 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-5.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-5.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte82 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,5 mm
€ 89,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 107,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen