COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0900-30-A0A 1220
CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R840-0900-30-A0A1220
Rubix:A0411693
Fabrikant:5748344
EAN:11490791



Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0900-30-A0A 1220
CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 28,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
| Aangepaste tariefcode | 82075050 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,80 excl. BTW
/ stuk
€ 228,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen