COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1000-30-A1A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R840-1000-30-A1A1220
Rubix:A0430185
Fabrikant:5747887
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1000-30-A1A 1220
Technische samenvatting
Boordiameter10 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte31,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1000-30-A1A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte31,7 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
168,00 excl. BTW
/ stuk
203,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen