Referenties
Walter Titex:DC150-03-14.700A0-WJ30RE
Rubix:20411630
Fabrikant:6618186
EAN:4031132365800

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-14.700A0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-20.000A0-WJ30RE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,7 mm |
| Totale lengte | 115 mm |
| Snijlengte | 65 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 x d |
| Interne koeling | nee |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,36 excl. BTW
/ stuk
€ 204,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen