COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1032-50-A1A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R840-1032-50-A1A1220
Rubix:A0430162
Fabrikant:5747820
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1032-50-A1A 1220
Technische samenvatting
Boordiameter10,32 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte53,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1032-50-A1A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,32 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte53,4 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
277,60 excl. BTW
/ stuk
335,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen