TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4622-26

HSS-boren met MC, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A4622-26
Rubix:20304417
Fabrikant:5066300
EAN:4031132017464
TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4622-26

Technische samenvatting

Boordiameter26 mm
Totale lengte440 mm
Snijlengte263 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4622-26


Vanaf 23,02 mm blank
HSS-boren met MC, zeer lang A4622-26

Toepassingen

Stack Drilling;Blind Hole;Drilling (Through Hole)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter26 mm
Totale lengte440 mm
Snijlengte263 mm
Type schachttoelopend
DIN-normdin 1870 r1
Bekledingongecoat
Interne koelingja
Morsekegelja
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalstaal; roestvrij staal; non-ferrometaal; gietijzer; speciale legering; overige
Punthoek130 °
€ 341,60 excl. BTW
/ stuk
€ 413,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen