COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1480-30-A1A 1220
CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R840-1480-30-A1A1220
Rubix:A0429993
Fabrikant:5748054




Technische samenvatting
| Boordiameter | 14,8 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 115 mm |
| Snijlengte | 46,9 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1480-30-A1A 1220
CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,8 mm |
| Totale lengte | 115 mm |
| Snijlengte | 46,9 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 570,40 excl. BTW
/ stuk
€ 690,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen