MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G COBALT 10X133MM
RED COBALT - HSS-Ground - DIN 338 Cobalt metaalboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:HSSGC 10.0 X 133 - 1 PC
Rubix:A0652765
Fabrikant:4932363279
EAN:4002395333394

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G COBALT 10X133MM
Metaalboren geslepen uit massief, extreem hittebestendig 5% Cobalt-gelegeerd snelstaal geproduceerd volgens DIN 338.
Geschikt voor het boren van hooggelegeerd staal en metalen met een treksterkte van meer dan 1000 N/mm² zoals roestvrij staal.
QUAD EDGE™ Tip: unieke combinatie van 135° split point en vier snijkanten: 135° split point zorgt voor een precieze & snelle boorstart zonder lopen. Vier snijkanten creëren kleinere spanen om warmteontwikkeling te voorkomen voor een langere levensduur.
Variabele spiraalgeometrie: Voor snellere materiaalafvoer. Zorgt ervoor dat de bit koeler loopt en voorkomt dat hij sneller doorbrandt.
Verbeterd conisch web: Bredere kern naar de schacht van de boor. Versterkt de kern om de algemene duurzaamheid van de spiraal te verhogen.
3-vlakke schacht van ⌀ 5 mm voor een betere grip en voorkomt wegglijden van de klauwplaat.
Kleur : brons
Geschikt voor het boren van hooggelegeerd staal en metalen met een treksterkte van meer dan 1000 N/mm² zoals roestvrij staal.
QUAD EDGE™ Tip: unieke combinatie van 135° split point en vier snijkanten: 135° split point zorgt voor een precieze & snelle boorstart zonder lopen. Vier snijkanten creëren kleinere spanen om warmteontwikkeling te voorkomen voor een langere levensduur.
Variabele spiraalgeometrie: Voor snellere materiaalafvoer. Zorgt ervoor dat de bit koeler loopt en voorkomt dat hij sneller doorbrandt.
Verbeterd conisch web: Bredere kern naar de schacht van de boor. Versterkt de kern om de algemene duurzaamheid van de spiraal te verhogen.
3-vlakke schacht van ⌀ 5 mm voor een betere grip en voorkomt wegglijden van de klauwplaat.
Kleur : brons
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 87 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | bronskleurig (brons) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 13,3 |
| Slijpen | geslepen (ground) |
| Schacht | 3-vlaks schacht |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss-co |
| Te bewerken materiaal | hoge sterkte stalen en metalen met treksterkte >1000 n/mm² (o.a. rvs/roestvast staal) |
| Snijmateriaal | hss-co |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,91 excl. BTW
/ stuk
€ 15,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen