COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0730L50-03
CoroDrill® indexeerbare wisselplaatboor 880-D0730L50-03
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D0730L50-03
Rubix:A0432801
Fabrikant:6660377




Technische samenvatting
| Boordiameter | 73 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 300,6 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 50 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0730L50-03
Insteekboor met indexering CoroDrill® 880
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 73 mm |
| Zichtbare lengte | 300,6 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 50 |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Type plaatje | grondboor 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3,0411 |
| Lengte greep | 81,4 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.795,50 excl. BTW
/ stuk
€ 2.172,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen