COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4285LX38-07

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D4285LX38-07
Rubix:A0426651
Fabrikant:7548975
EAN:7323223644473
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4285LX38-07

Technische samenvatting

Boordiameter42,85 mm
Zichtbare lengte301,23 mm
Schachtcilindrische schacht met platte volgens iso 766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4285LX38-07


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter42,85 mm
Zichtbare lengte301,23 mm
Schachtcilindrische schacht met platte volgens iso 766
Diameter handvat38,1 mm
Type plaatjeds20-0608-p
Verhouding lengte/boordiameter7,03
Lengte greep403,35 mm
Interne koelingja
€ 1.087,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1.315,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen