COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0660LX50-03
CoroDrill® wisselplaatboormachine 880-D0660LX50-03
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D0660LX50-03
Rubix:A0432854
Fabrikant:6660359




Technische samenvatting
| Boordiameter | 66 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 275,7 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 2 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0660LX50-03
Insteekboor met indexering CoroDrill® 880
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 66 mm |
| Zichtbare lengte | 275,7 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 2 |
| Diameter handvat | 50,8 mm |
| Type plaatje | grondboor 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3,13636 |
| Lengte greep | 81,3 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.638,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.981,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen