COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0780L50-04

CoroDrill® wisselplaatboormachine 880-D0780L50-04

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D0780L50-04
Rubix:A0432761
Fabrikant:6660404
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0780L50-04

Technische samenvatting

Boordiameter78 mm
Zichtbare lengte384,6 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 50
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0780L50-04


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter78 mm
Zichtbare lengte384,6 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 50
Diameter handvat50 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter4,05128
Lengte greep81,4 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 2.064,60 excl. BTW
/ stuk
€ 2.498,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen