COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0660V80-04
CoroDrill® wisselplaatboormachine 880-D0660V80-04
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D0660V80-04
Rubix:A0432850
Fabrikant:6770836




Technische samenvatting
| Boordiameter | 66 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 344,73 mm |
| Schacht | varilock - maat 80 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0660V80-04
Insteekboor met indexering CoroDrill® 880
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 66 mm |
| Zichtbare lengte | 344,73 mm |
| Schacht | varilock - maat 80 |
| Diameter handvat | 80 mm |
| Type plaatje | grondboor 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4,18182 |
| Lengte greep | 19,27 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.882,80 excl. BTW
/ stuk
€ 2.278,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen